9717640111000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 11.100
Rubix:999240628006600
Produttore:9717640111000
EAN:4031095345017


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,1 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640111000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,100
Punta elicoidale in metallo duro integrale Stock SuperV 71764 con fori di lubrificazione 15xD e finitura lucida. Raffreddamento interno e angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,1 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (non rivestito) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a spianatura 135° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 640,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 781,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione