9517640043000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 4,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51764 4.300
Rubix:999181000026755
Produttore:9517640043000
EAN:4031095293691


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
Dettagli del prodotto : 9517640043000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 4,300
Punta MD per foratura profonda Stock SuperV-T con raffreddamento interno e rivestimento AlTiN. Ø 4,3 mm, profondità di lavoro 15xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 339,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 413,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione