9517860193000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 19,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 19.300
Rubix:999210625022203
Produttore:9517860193000
EAN:4031095307855


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 96,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860193000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 19,300
Punta elicoidale in metallo duro Stock con fori di lubrificazione, rivestimento TiAlN nano e lunghezza 5xD. Ø 19,3 mm, angolo punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 96,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | punta a cono scaricato 140° |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 436,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 532,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione