9517890065000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 6,500
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 6.500
Rubix:160000000184014
Produttore:9517890065000
EAN:4031095215204


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890065000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 6,500
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,04 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 6,5 mm |
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 6,5x66 |
| Affilatura | super v-ik-u |
| Stelo | 8 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
| 6.500 mm | |
| 106.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione