Riferimenti
HPMT:W15 1080
Rubix:999250310004233

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 1080(N)
PUNTE PIATTE W15 1080
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn t8090 + hpt + mg+ |
| Tolleranza | d: h7; d2: h6 |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore