9717650061000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 6.100
Rubix:999240628006889
Produttore:9717650061000
EAN:4031095344324


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 202 mm |
| Profondità di lavorazione | 122 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650061000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,100
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al con raffreddamento interno e finitura lucida. Ø 6,1 mm, profondità 20xD, toll. h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 202 mm |
| Profondità di lavorazione | 122 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | lucido (wn bright / blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 26,6 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | facet point grind |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 479,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 585,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione