9517660127000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 12,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 12.700
Rubix:999181000026834
Produttore:9517660127000
EAN:4031095292946


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 388 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660127000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 12,700
Punta MD Stock SuperV 51766 Ø12,7 con fori di lubrificazione e rivestimento AlTiN, per foratura profonda con refrigerazione interna. Struttura progettata per evacuazione truciolo ottimizzata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 388 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,033 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (cono/allargamento conico) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1082,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1321,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione