Riferimenti
Stock:51787 7.140
Rubix:999180200213563
Produttore:9517870071400
EAN:4031095282879


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
Dettagli del prodotto : 9517870071400-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 7,140
Punta elicoidale Stock SuperV-U in metallo duro, Ø7,14 mm e profondità 5xD. Rivestimento TiAlN nano, DIN 6537L, angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | spianatura a faccette (facet point grind) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e temprati, acciai liberi da taglio e trattabili termicamente, acciai legati/non legati fino a 1200 n/mm², materiali fusi, bronzo/ottone, leghe alsi ad alto tenore |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione