9517840195000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 19,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 19.500
Rubix:999220701000403
Produttore:9517840195000
EAN:4031095321547


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 49,75 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840195000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 19,500
Punta Stock SuperV-X 51784 3xD con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Rivestita TiAlN nano, angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 49,75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura conica a mantello |
| Stelo | codolo cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai automatici, acciai da bonifica e acciai legati/non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 392,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 479,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione