PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0850 20(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0850 20
Rubix:999201215005460

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 230 mm |
| Profondità di lavorazione | 172 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0850 20(N)
Punta elicoidale HPMT W05 0850 20 extra-lunghe in metallo duro con refrigerazione interna (oil feed). Diametro 8,5 mm, lunghezza 230 mm e punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 230 mm |
| Profondità di lavorazione | 172 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | d(h7) / d2(h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | stelo diritto (straight shank) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 333,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 407,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore