9517680090000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 9,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51768 9.000
Rubix:999181000026878
Produttore:9517680090000
EAN:4031095292502


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 429 mm |
| Profondità di lavorazione | 365 mm |
Dettagli del prodotto : 9517680090000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 9,000
Punta lunga Stock SuperV-T 51768 Ø9 mm con fori di lubrificazione interna, rivestimento AlTiN e profondità 40xD per forature profonde precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 429 mm |
| Profondità di lavorazione | 365 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈1:42,9 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (cono alleggerito) |
| Stelo | din 6535 ha (tallo rinforzato) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai da tempra; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili e ghisa. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1078,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1315,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione