9717650037000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 3.700
Rubix:999240628007255
Produttore:9717650037000
EAN:4031095344645


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 74 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650037000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,700
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al MD 20xD con refrigerazione interna e finitura lucida: progettata per foratura profonda e stabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 74 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | cilindrico ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 352,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 430,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione