9517650047600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 4,760
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51765 4.760
Rubix:160000000182897
EAN:4031095225760


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,76 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 118 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517650047600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 4,760
Punte SuperV con refrigerante interno, 20xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,05 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 4,76 mm |
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 118 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 4,76x118 |
| Affilatura | super v-t |
| Stelo | 6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
| 4.760 mm | |
| 158.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 365,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 445,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione