9517180115100-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 11,510
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 11.510
Rubix:999230214005816
Produttore:9517180115100
EAN:4031095336138


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,51 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 34,53 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180115100-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 11,510
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-180 3xD con rivestimento TiAlN nano e geometria 180° per fondo foro piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,51 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 34,53 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 r |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d1/t max = 0,33 |
| Affilatura | 180° (punto con fondo foro piatto) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghise |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 176,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 215,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione