9517450059000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 5.900
Rubix:999240628007709
Produttore:9517450059000
EAN:4031095357843


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450059000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,900
Punta Stock SuperV-X VA 51745 TiSiN+ con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. 5xD DIN 6537L per foratura profonda ad alte prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 r ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura piana 140°; principale leggermente concava |
| Stelo | gambo cilindrico ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione