9517860034000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 3,400
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 3.400
Rubix:999210625022019
Produttore:9517860034000
EAN:4031095309767


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517860034000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 3,400
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Profondità di taglio 5xD (DIN 6537L), angolo di punta 140° e raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione