5236388-ARTICOLO A1149XPL-13.5

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1149XPL-13.5
Rubix:999240117030139
Produttore:5236388
EAN:4031132264059
5236388-ARTICOLO A1149XPL-13.5

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,5 mm
Lunghezza totale107 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5236388-ARTICOLO A1149XPL-13.5


Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1149XPL • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • XPL • Dc=13,5mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13,5 mm
Lunghezza totale107 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo13,5 mm
€ 85,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione