Riferimenti
Walter Titex:A1522-13/32IN
Rubix:999240117028692
Produttore:5061860
EAN:4031132152127

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,319 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 184 mm |
| Profondità di lavorazione | 105 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061860-ARTICOLO A1522-13/32IN
Trapano per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,319 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 184 mm |
| Profondità di lavorazione | 105 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 10,319 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione