9717640045000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 4.500
Rubix:999240628007245
Produttore:9717640045000
EAN:4031095345864


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640045000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,500
Punta elicoidale Stock SuperV‑T‑Al Ø4,5 mm, con refrigerazione interna e profondità di taglio 15xD. Rivestimento lucido/bright e angolo 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | lucide (bright) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1/15 (0,0667) |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 358,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 437,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione