9517180058000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,800
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 5.800
Rubix:999230214005737
Produttore:9517180058000
EAN:4031095336923


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 3 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180058000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,800
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-180 con fori di lubrificazione interna. Rivestimento TiAlN nano, punta 180° e profondità 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd (rapporto ≈ 1/3) |
| Affilatura | 180° (punta per fondo piatto) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | hss/e |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione