9517640098000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 9,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51764 9.800
Rubix:999181000026763
Produttore:9517640098000
EAN:4031095293615


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 221 mm |
| Profondità di lavorazione | 177 mm |
Dettagli del prodotto : 9517640098000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 9,800
Punta elicoidale per foratura profonda SuperV‑T STOCK con refrigerante interno e finitura AlTiN. Ø 9,8 mm, 15xD, tolleranza h7, punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 221 mm |
| Profondità di lavorazione | 177 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | cono svasato (relieved cone) |
| Stelo | rinforzato din 6535-ha (tolleranza h6) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da tempra; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 602,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 734,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione