Riferimenti
HPMT:W05 0370 12
Rubix:999180200115802

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0370 12
Punta elicoidale HPMT DR-LX W05 0370 12 per foratura profonda con avanzamento per olio. Angolo di punta 135° e rivestimento TiALN/T8090.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn / t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | gg point geometry |
| Stelo | d2 (h6) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore