9517450070000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 7,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 7.000
Rubix:999240628007645
Produttore:9517450070000
EAN:4031095357683


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450070000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 7,000
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA per fori profondi 5xD con refrigerazione interna. Rivestita TiSiN+ e con angolo di punta 140° per elevate prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 35 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 7x53 |
| Affilatura | affilatura a facce; forma del tagliente principale leggermente concava; geometria di taglio ottimizzata |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla ruggine, agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 166,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione