9517810054500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 5,450

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 5.450
Rubix:999250926007883
Produttore:9517810054500
9517810054500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 5,450

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,45 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810054500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 5,450


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,45 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5,45x36
Angolo d'elica140 °
Affilaturaaffilatura a faccette
Stelo6
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; ghise; bronzo; ottone; leghe alsi altolegate
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
68,71 IVA esclusa
/ Unità
83,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione