6618065-ARTICOLO DC150-03-03.572A0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-03.572A0-WJ30RE
Rubix:999240117031413
Produttore:6618065
EAN:4031132364599
6618065-ARTICOLO DC150-03-03.572A0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,572 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618065-ARTICOLO DC150-03-03.572A0-WJ30RE


Punte elicoidali in carburo cementato DC150-03-15.875A0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo cementato • Perform • DIN 6537 K • 3xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.1406in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,572 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3 × dc
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
47,67 IVA esclusa
/ Unità
58,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione