9517650091300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 9,130
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 9.130
Rubix:999181000026795
Produttore:9517650091300
EAN:4031095293318


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 271 mm |
| Profondità di lavorazione | 227 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650091300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 9,130
Punta Stock SuperV-T 51765 con raffreddamento interno 20xD e rivestimento AlTiN. Ø9,13 mm, tolleranza h7, angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 271 mm |
| Profondità di lavorazione | 227 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | cono svasato (relieved cone) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghisa; acciai automatici e acciai da tempra/bonifica (indicazione applicazioni stock). |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 613,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 749,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione