Riferimenti
Walter Titex:DC160-20-05.500A1-WJ30EU
Rubix:999240116020825
Produttore:7684299
EAN:4031132429342

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 170 mm |
| Profondità di lavorazione | 132 mm |
Dettagli del prodotto : 7684299-ARTICOLO DC160-20-05.500A1-WJ30EU
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC160 • Advance • X·treme Evo • 20xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30EU • Dc=5,5mm
Punti di forza
Tecnologia XD: foratura profonda fino a 20 × Dc senza interruzioni;Elevata produttività in vari tipi di materiali;Rapido centraggio nel foro, grazie ai pattini di guida in posizione fortemente avanzata;Ottima precisione di posizionamento, grazie all’apice della punta di nuova concezione;Impiego universale
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 170 mm |
| Profondità di lavorazione | 132 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0417 |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 395,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 482,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione