Riferimenti
Walter Titex:DC175-03-11.400A1-WJ30RZ
Rubix:999240116018257
Produttore:8127987
EAN:4031132441696

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 8127987-ARTICOLO DC175-03-11.400A1-WJ30RZ
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC175 • Supreme • DIN 6537 K • 3xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RZ • Dc=11,4mm
Punti di forza
Massima produttività, grazie alla precisa adduzione del refrigerante verso il tagliente ;Elevata vita utensile e minori costi di produzione, grazie allo stabile tagliente rettilineo ;Sicura evacuazione del truciolo, grazie all’innovativo rivestimento HiPIMS-TiAlSiN, estremamente liscio ;Tre volte più economico, grazie alla possibilità di ricondizionamento nei Walter Recon Center
Applicazioni
Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, industria automobilistica, settore aeronautico, settore alimentare, industria medicale ;Utilizzabile con emulsione ed olio;Materiali ISO M e S
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | wj30rz (tialsin, tecnologia hipims) |
| Tolleranza | h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈ 3,51×dc (lc/dc) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta a 140° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio; acciai non/leggermente inossidabili; ghisa; metalli non ferrosi; materiali difficili da lavorare |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 253,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 308,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione