9717660093000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 9.300
Rubix:999240628006385
Produttore:9717660093000
EAN:4031095342597


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 321 mm |
| Profondità di lavorazione | 232,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660093000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,300
Punta Stock MD per fori di lubrificazione 25xD: raffreddamento interno e taglio destro con angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 321 mm |
| Profondità di lavorazione | 232,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 872,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1064,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione