5061032-ARTICOLO A1254TFT-7.8

Trapano per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1254TFT-7.8
Rubix:999240117028954
Produttore:5061032
EAN:4031132234465
5061032-ARTICOLO A1254TFT-7.8

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,8 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5061032-ARTICOLO A1254TFT-7.8


Trapano per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS-E A1254TFT • VA Inox • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TFT • Dc=7,8mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,8 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione62 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentotinal
Tolleranzah8
Angolo d'elica38 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta118 °
Diametro stelo7,8 mm
€ 51,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione