5060255-ARTICOLO A1244-NO59

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1244-NO59
Rubix:999240117029302
Produttore:5060255
EAN:4031132012735
5060255-ARTICOLO A1244-NO59

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,041 mm
Lunghezza totale34 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5060255-ARTICOLO A1244-NO59


Punta elicoidale in HSS-E A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=1,041mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,041 mm
Lunghezza totale34 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo1,041 mm
€ 7,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione