FORET TAILLE MEULE AC TIN 854022
Punta cilindrica rettificate - TIN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:854022
Rubix:170000000536090
EAN:3660338098888


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FORET TAILLE MEULE AC TIN 854022
Norma: DIN 338
Per acciai legati e non (1.100 N/mm2), ghisa, bronzo, ottone e leghe di alluminio scarsamente legate.
Per i materiali plastici, può essere adatto all'inox.
Affilatura a croce. Angolo di 118°.
Rivestimento: 2.300 HV (durezza VICKERS)
Per acciai legati e non (1.100 N/mm2), ghisa, bronzo, ottone e leghe di alluminio scarsamente legate.
Per i materiali plastici, può essere adatto all'inox.
Affilatura a croce. Angolo di 118°.
Rivestimento: 2.300 HV (durezza VICKERS)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | tin |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 3,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,14 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 12,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione