5200091-ARTICOLO A1154TFT-3

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1154TFT-3
Rubix:999240117030007
Produttore:5200091
EAN:4031132260365
5200091-ARTICOLO A1154TFT-3

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3 mm
Lunghezza totale46 mm
Profondità di lavorazione11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5200091-ARTICOLO A1154TFT-3


Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1154TFT • VA Inox • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TFT • Dc=3mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foratura cieca;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3 mm
Lunghezza totale46 mm
Profondità di lavorazione11 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentotft (tinal)
Tolleranzah8
Angolo d'elica38 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta118 °
Diametro stelo3 mm
€ 13,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione