9717640033000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 3.300
Rubix:999240628007397
Produttore:9717640033000
EAN:4031095346014


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640033000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,300
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al 71764 con refrigerazione interna e superficie lucide/blank, per foratura profonda fino a 15xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccia |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 302,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 368,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione