Riferimenti
Walter Titex:A1148-8.2
Rubix:999240117030235
Produttore:5057238
EAN:4031132072289

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 5057238-ARTICOLO A1148-8.2
Non trattato fino a 1,9 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 37 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 8,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione