Riferimenti
HPMT:W15 0380
Rubix:999250310004238

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 7,6 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0380(N)
PUNTE PIATTE W15 0380
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 7,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio al carbonio; acciaio legato; acciaio preindurito; acciaio inox; ghisa grigia; ghisa duttile; alluminio (forgiato e pressofuso) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore