9519800021500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,150
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 2.150
Rubix:999240628007700
Produttore:9519800021500
EAN:4031095339795


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 53,6 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800021500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,150
Micropunta metallo duro Stock SuperV-IK NX-U Ø2,15 mm con refrigerazione interna 20xD e rivestimento AlTiN. Taglio destro, punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 53,6 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura rettificata; rettifica frontale; taglienti principali diritti; scarico tagliente rettificato |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione