5058921-ARTICOLO A1211TIN-3

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1211TIN-3
Rubix:999240117029575
Produttore:5058921
EAN:4031132078083
5058921-ARTICOLO A1211TIN-3

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3 mm
Lunghezza totale61 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5058921-ARTICOLO A1211TIN-3


Punta elicoidale
Punta elicoidale Walter Titex A1211TIN-3 Ø3 mm con rivestimento TiN. Foratura DIN 338 con punta 118° e profondità di lavorazione 33 mm.

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura in pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3 mm
Lunghezza totale61 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma din~din 338
Rivestimentotin
Tolleranzah8
Rapporto diametro/lunghezza della foratura~8×dc
Angolo d'elica30 °
Affilaturapunta conica
Stelocylindrical shank
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo3 mm
6,58 IVA esclusa
/ Unità
8,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione