7781150-ARTICOLO DC150-03-01.900U0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-01.900U0-WJ30RE
Rubix:999240116014895
Produttore:7781150
EAN:4031132437576
7781150-ARTICOLO DC150-03-01.900U0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,9 mm
Lunghezza totale36 mm
Profondità di lavorazione8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7781150-ARTICOLO DC150-03-01.900U0-WJ30RE


Solid carbide twist drills DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150 • Perform • DIN 6539 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=1,9mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,9 mm
Lunghezza totale36 mm
Profondità di lavorazione8 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo1,9 mm
€ 33,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione