Riferimenti
Walter Titex:DC160-05-10.200A1-WJ30ET
Rubix:999200200065351
Produttore:7377580
EAN:4031132408033

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Profondità di lavorazione | 51 mm |
Dettagli del prodotto : 7377580-ARTICOLO DC160-05-10.200A1-WJ30ET
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 L • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30ET • Dc=10,2mm
Punti di forza
Elevata produttività in vari tipi di materiali;Rapido centraggio nel foro, grazie ai pattini di guida in posizione fortemente avanzata;Ottima precisione di posizionamento, grazie all’apice della punta di nuova concezione;Impiego universale
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Profondità di lavorazione | 51 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisialcrn/altin |
| Tolleranza | h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 276,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione