PUNTE PIATTE W15 0820(N)

Punte piatte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W15 0820
Rubix:999250310004300
PUNTE PIATTE W15 0820(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,2 mm
Lunghezza totale90 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0820(N)


PUNTE PIATTE W15 0820

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,2 mm
Lunghezza totale90 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn
Tolleranzad h7; d2 h6
Rapporto diametro/lunghezza della foratura2 x ø
Angolo d'elica20 °
Affilaturapunta a 180°
Stelod2 (h6) - stelo cilindrico
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarep, m, k, n
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta180 °
Diametro stelo10 mm
93,62 IVA esclusa
/ Unità
114,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore