Riferimenti
Walter Titex:A1547-2.6
Rubix:999240117028491
Produttore:5062172
EAN:4031132055640

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Profondità di lavorazione | 58 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062172-ARTICOLO A1547-2.6
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (passante);Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Profondità di lavorazione | 58 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 2,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione