9611150136000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 TIN 61115 13,600
Punte elicoidali corte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:61115 13.600
Rubix:160000000186699
EAN:4031095236186


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Profondità di lavorazione | 108 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9611150136000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 TIN 61115 13,600
Punte elicoidali corte, ~5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: , Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,14 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 13,6 mm |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Profondità di lavorazione | 108 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 13,6 mm |
| 13.600 mm | |
| 160.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione