9517180044000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,400
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 4.400
Rubix:999230214005716
Produttore:9517180044000
EAN:4031095337135


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 13,2 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180044000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,400
Punta elicoidale SuperV-180 3xD Stock con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Punta 180° per fondo piatto e taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 13,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | punta 180° per fondo piatto (geometria 180°) |
| Stelo | ha (r) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali fusi e ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione