9717660091000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 9.100
Rubix:999240628006389
Produttore:9717660091000
EAN:4031095342634


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,1 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 227,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660091000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,100
Punta MD STOCK 71766 9,100 per fori profondi fino a 25xD: progettata per lavorazioni con raffreddamento interno e lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,1 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 227,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura frontale |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 872,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1064,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione