9717650137000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 13,700

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71765 13.700
Rubix:999240628006320
Produttore:9717650137000
EAN:4031095343457
9717650137000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 13,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,7 mm
Lunghezza totale367 mm
Profondità di lavorazione274 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717650137000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 13,700


Punta MD Stock SuperV-T-Al con raffreddamento interno (fori di lubrificazione). Ø13,7 mm, tolleranza h7, per foratura profonda fino a 20xD con taglio destro e angolo di punta 135°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13,7 mm
Lunghezza totale367 mm
Profondità di lavorazione274 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido/blank (wn)
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura20xd
Angolo d'elica135 °
Affilaturaflächenanschliff; forma di tagliente principale concava
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta135 °
Diametro stelo14 mm
949,07 IVA esclusa
/ Unità
1157,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione