PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861161

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - ATTACCO RIDOTTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861161
Rubix:170000000538666
EAN:3660338159725
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861161
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16 mm
Lunghezza totale178 mm
Profondità di lavorazione120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861161


Da utilizzare con un mandrino con una capacità di 13 mm.
HSS GROUND DRILL - REDUCED SHANK - D.16,0
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16 mm
Lunghezza totale178 mm
Profondità di lavorazione120 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorareacciaio / ghisa / non ferrosi
Angolo di punta118 °
Diametro stelo12,7 mm
216,45 IVA esclusa
/ 10 Unità
264,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione