Riferimenti
Walter Titex:A1211-5/16IN
Rubix:999240614002586
Produttore:5058791
EAN:4031132153483

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,938 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Profondità di lavorazione | 75 mm |
Dettagli del prodotto : 5058791-ARTICOLO A1211-5/16IN
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,938 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Profondità di lavorazione | 75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | ~din 338 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d/l ≈ 1:14,7 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 7,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione