9711560127000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 12,700

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71156 12.700
Rubix:160000000192572
Produttore:9711560127000
EAN:4031095168692
9711560127000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 12,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,7 mm
Lunghezza totale205 mm
Profondità di lavorazione134 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711560127000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 12,700


Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,15 g
Diametro del foro12,7 mm
Lunghezza totale205 mm
Profondità di lavorazione134 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta130 °
Diametro stelo12,7 mm
12.700 mm
205.000 mm
Paese d'origineDE
154,71 IVA esclusa
/ Unità
188,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione