9612210011000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 1,100
Punte elicoidali corte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:61221 1.100
Rubix:160000000187708
EAN:4031095066943


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 36 mm |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9612210011000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 1,100
Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 1,1 mm |
| Lunghezza totale | 36 mm |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | tin |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 1,1 mm |
| 1.100 mm | |
| 36.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione